ステンレス ハンガーレールのおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
244件の「ステンレス ハンガーレール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「sus ハンガーレール」、「レール 安全帯」、「ハンガーサドル」などの商品も取り扱っております。
ハンガーレール(ステンレス製) ダイケンランキング1位
ボックスタイプのレールのため、ホコリが溜まりにくい。ヘアライン仕上げ 内側を吊り車が走行するための軌道。
1本
17,980税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

パイプハンガー 南電機ランキング2位
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
1個ほか
1,398税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ダクターチャンネル(穴なしタイプ) ネグロス電工ランキング3位
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
1本
1,298税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

トラックレール・ハンガーレール(ステンレス製) ヤボシランキング4位
SUS304オールステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れたハンガーレールです。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。SUS304ステンレス製の為、湿度の多いところ(浴場等)、潮風にさらされる所(沿岸の倉庫等)、薬液のかかる所(化学工場等)、外観を重視する所(体育館・遊技場等)、清潔を第一とする所(病院・食品工場等)に最適です!材質SUS304ステンレス仕上ヘアーライン設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
8,698税込9,568
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

複車(ステンレス製) ダイケンランキング5位
軸受部には含油焼結合金を使用。
用途主に直線レールに使う車です。材質ステンレス製
1個
15,980税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
1,598税込1,758
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

用途ガイドローラ用の軌道で、扉のぶれや風によるあおり止めに使用。材質ステンレス製適合号数3号ステンレス
1本
6,998税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ボルトの抜け止め加工がしてある。軸受部にはステンレス鋼球が封入されている。
用途主にカーブレールや折戸用に使う車です。材質ステンレス製吊車単車
1個
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アクリル電着塗装仕上のため、取り付け後の仕上塗装が不要で経費が節約できます。
用途照明の移動に、トラックの開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬に
1本ほか
3,588税込3,947
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)


用途内側を吊り車が走行するための軌道として。全長(mm)2730トラスコ品番166-0047材質ステンレス(SUS304)質量(kg)9.83寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71耐荷重(kg)125寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
39,980税込43,978
3日以内出荷

ウレタン樹脂塗料をレールの内外に被覆しており強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど
1本
2,498税込2,748
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)2.5
1本
2,398税込2,638
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。全長(mm)1820トラスコ品番166-0039材質ステンレス(SUS304)質量(kg)6.55寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71耐荷重(kg)125寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
25,980税込28,578
5日以内出荷

トラックレール(ハンガーレール)用のベアリング入仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(ベアリング部:SUS440C(焼入り))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
1個
12,980税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道として。全長(mm)3640トラスコ品番166-0055材質ステンレス(SUS304)質量(kg)13.1寸法d(mm)50.0寸法A(mm)71耐荷重(kg)125寸法e(mm)8.5寸法C(mm)17.5板厚(mm)2寸法b(mm)542018年トラスコ掲載ページ2 1099
1本
52,980税込58,278
5日以内出荷

トラックレール(ハンガーレール)用のプレス(含油合金入り)仕様のSUS304ステンレス製の複車。SUS304ステンレス製で耐食性、加工性、溶接製に優れています。
用途軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途としてご利用いただけます。材質SUS304ステンレス(軸受:オイルレスメタル(ステンレス製))仕上2B設置場所(推奨)工場・倉庫のドア、ビニールカーテン等の開閉、工事現場の仮設パネルゲート、防塵・防音シート、工具・電設資材ケーブルの吊り込み、製品等の移動、トラック車両テントの開閉、農業資材の運搬、ゴミ置場、牛舎のドアなど吊車複車
1個
5,798税込6,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)2.5
1個
1,498税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途内側を吊り車が走行するための軌道です。ハンガー車を吊り下げ運搬などに使います。全長(mm)3640トラスコ品番127-8665材質スチール質量(kg)24.7寸法d(mm)61.0寸法A(mm)90.0耐荷重(kg)250寸法e(mm)15.0寸法C(mm)21.0板厚(mm)3寸法b(mm)67.02018年トラスコ掲載ページ2 1092
1本
28,980税込31,878
4日以内出荷

車軸部にオイルレスメタルを使用しているため、注油の手間がいりません。
用途照明の移動に、トラックのテント開閉に、工場・倉庫の扉に、工場内の製品・半製品の移動に、温室や養鶏場の土砂,肥料等の運搬にタイプ複車(直線移動用)吊車複車
1個
3,498税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)